Kædesav slibesæt 4.8 mm 3/16″ til kædeafstand .325″ i rulletaske

Art.-nr.: 4007220491225
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 4007220491225
EAN/GTIN 4007220491225
Producentnummer 11099148

Betegnelse

Beskrivelse:

KÆDESKARPT CS-SLS-KÆDESAVSLIBESÆTTET består af KÆDESKARPT CS-SL slibemåler, en dybdebegrænsningsfil med ergonomisk filhæfte til justering af dybdebegrænseren, en dybdebegrænsningsmåler til styring af dybdebegrænserafstanden og to ekstra kædesavfiler. Den praktiske slibemåler kombinerer en kædefil og en lære i ét ergonomisk værktøj. Den definerede højde på kædefil letter slibning af savtanden og forhindrer beskadigelse af savkædens forbindelsesled. lære tager højde for dybdebegrænserafstande på 0.65 mm (.025″) for hårdere træ eller 0.75 mm (.030″) for blødere træ. Skædesavsskærpesættet består af en skærper, to klassiske linjekædesavsfiler, en dybdebegrænsningsfil med et ergonomisk filhåndtag og en dybdebegrænsningsmåler. set leveres i en bæltetaske, der beskytter mod skader og snavs.

Egenskab:

  • Pferd-type: CS-SLS
  • Egnet til Ø metrisk: 4,8 mm

Fordel:

  • Kompakt slibemåler.
  • Individuel justering af dybdebegrænseren er mulig.
  • Hurtig og nem slibning af savtanden.
  • Velegnet til alle kommercielt tilgængelige savkæder.
  • Lang levetid og optimal skarphed med PFERD-filer.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Skærpe

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Leveringsomfang:

  • Pferd tilbyder dette kædesavsslibesæt i fire versioner til de mest almindelige kædebaner.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven