Beskrivelse:
Hurtigspændesystemet til hulsave er en del af et spændesystem, som Pferd har designet til den lette og hurtige indsats af HSS hulsave. I kombination med tre-delte adaptersæt, der er specielt tilpasset diameteren af hulsave, er den enkle og komfortable indsats fra Pferd mulig på alle kommercielt tilgængelige boremaskiner. Pferd tilbyder et spændesystem til den lette og hurtige indsats af HSS hulsave. Hurtigspændesystemet og de to tre-delte adaptersæt, der er tilpasset hulsavens diameter, muliggør den enkle og praktiske indsats af HSS hulsave fra Pferd på alle kommercielt tilgængelige boremaskiner.
Egenskab:
- Skaftform: Sekskant
- Passer til: LS 14-210
- Metrisk nøglebredde: 8,5 mm
- Ø metrisk skaft: 9,3 mm
Fordel:
- Let og hurtigt skift mellem forskellige hulsave.
- Efter påføring kan hulsav og quick-release-systemet adskilles uden brug af ekstra værktøj ved et tryk på en knap.
- Udskiftelig HSS centreringsbor.