Udførelse:
Beskrivelse:
Tværgående boreværktøjer til industrielle anvendelser. Fuldt slebne, højrevendte versioner, der producerer præcise borehuller takket være deres høje koncentricitet og præcise centrering. spiralbor tilbyder Pferd i STÅL (118 graders spids vinkel) og INOX (135 graders spids vinkel) versioner. Højtydende boreværktøjer i INOX-versionen i HSSE-Co5 (M35) til industrielle anvendelser. Fuldt slebet højreskærende design med tværslebet overflade, som skaber præcise borehuller takket være sin høje koncentricitet og præcise centrering.
Egenskab:
- OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 663 RPM
- OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 1659 RPM
- OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 663 RPM
- OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 1990 RPM
- OMDREJNINGSTAL på stål over 700 N/mm²: 1327 RPM
- OMDREJNINGSTAL for termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP): 995 RPM
- RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 1659 RPM
- RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 3317 RPM
- RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 1327 RPM
- RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 3981 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål over 700 N/mm²: 1659 RPM
- OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig Plast (GRP/CFRP): 2654 RPM
- Udførelse: INOX
- ø: 4,8 mm
- Spiralvinkler, af: 36 °
- vinkel: 135 °
- Spirallængde: 53 mm
- Længde, i alt: 86 mm
Fordel:
- Særligt velegnet til hårde og hårde materialer som legeret og højstyrkestål, rustfrit stål (INOX).
- Stabil spids design.
- Meget lang standtid.
- Meget god temperaturbestandighed på grund af CO-indhold.
- Meget god spånafgang.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Overhold de anbefalede hastigheder. Hvis det er muligt, skal du bruge en skæreolie eller kølesmøremiddel af høj kvalitet, når du borer metaller. Dette fremmer jævn kørsel og forlænger borets værktøjslevetid. Undtagelse: Under bearbejdningen tilsættes olie i stedet for skæreolie. For at undgå korrosion fjernes partiklerne fra arbejdsemnet fra bearbejdning af rustfrit stål (INOX). Rengør emnet kemisk eller mekanisk (ætsning/polering osv.).
- Behandling af opgaver: Boring
- Drevtyper: Kolonne boring maskine; Maskinværktøj; boremaskine; robotter; stationære maskiner
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Tempergods
- Sort støbejern (GTS, GJMB)
- Messing
- Bronze
- Case stål
- Støbejern
- Støbestål
- Støbt hud
- Spånplade
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Duktilt støbejern
- Duroplast
- Elastomer
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold ≤ 40 %
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold > 40%
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringer hårde
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Andet
- Kunststof
- Valse- og kuglelejestål
- Aluminiumlegeringer bløde
- Ikke-jernholdigt metal blød
- Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
- Blødt træ
- Specialstål (INOX)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
- Værktøjsstål
- Aluminiumlegeringer, der er robuste
- Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
- Træ
- Zink
Bemærk:
- Brug øjenværn!
- Overhold sikkerhedsanbefalingerne!