KBU Ø 70x10 mm hank-Ø 6 mm CO-filament-Ø 0.55 mm GRIT 120 bagbørster uden fletning

Art.-nr.: 4007220484531
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 4007220484531
EAN/GTIN 4007220484531
Producentnummer 43220085

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremragende til mellemstore børsteopgaver som afgratning, rengøring og fjernelse af rust. Børster med keramisk korn (CO) er kendetegnet ved høj sejhed og meget god skæreevne. For at opnå høje udskillelsesværdier og aggressiv børsteadfærd. Plastfræsning kan modstå temperaturer op til 220 grader C.

Egenskab:

  • Emballage: Industriel emballage
  • O/MIN., maks.: 15000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 6000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 9800 RPM
  • Breddemål: 10 mm
  • Registreringssystem: Skaft
  • Ø belægningsmateriale: 0,55 mm
  • Ø udvendig metrisk: 70 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Belægningsmateriale: Keramiske korn (CO)
  • Kornstørrelse: 120
  • Længde, fræsning: 15 mm
  • Længde, i alt: 50 mm

Fordel:

  • Behageligt og sikkert arbejde bagpå.
  • Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
  • Optimal adgang til svært tilgængelige områder som f.eks. indvendige kanter, riller og riller.
  • Slibekorn er indlejret i fleksible plastfilamenter, hvilket betyder, at trimningen ikke kun virker ved spidsen, men også ved siderne.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Brug kølevæske til anvendelser med høj varme. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 300 watt.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, strukturering (Matting, Matting og Satinating)
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; boremaskine; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Støbejern
    • Koboltbaserede legeringer
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Høj varmebestandige materialer
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
    • Stål, støbt stål
    • Titan
    • Titanlegeringer

Bemærk:

  • Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven