Udførelse:
Beskrivelse:
Tværgående boreværktøjer til industrielle anvendelser. Fuldt slebne, højrevendte versioner, der producerer præcise borehuller takket være deres høje koncentricitet og præcise centrering. spiralbor tilbyder Pferd i STÅL (118 graders spids vinkel) og INOX (135 graders spids vinkel) versioner. Højtydende boreværktøjer i STÅLVERSIONEN i HSSG (M2) til industrielle anvendelser. Fuldt slebet højreskærende design med tværslebet overflade, som skaber præcise borehuller takket være sin høje koncentricitet og præcise centrering.
Egenskab:
- OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 475 RPM
- OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 1188 RPM
- OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 1426 RPM
- OMDREJNINGSTAL på stål over 700 N/mm²: 951 RPM
- OMDREJNINGSTAL på stål op til 700 N/mm²: 1188 RPM
- OMDREJNINGSTAL for termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP): 713 RPM
- RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 1188 RPM
- RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 2377 RPM
- RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 2852 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål over 700 N/mm²: 1188 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 700 N/mm²: 1664 RPM
- OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig Plast (GRP/CFRP): 1901 RPM
- Udførelse: STEEL
- ø: 6,7 mm
- Spiralvinkler, af: 25 °
- Spiralvinkler, op til: 30 °
- vinkel: 118 °
- Spirallængde: 63 mm
- Længde, i alt: 101 mm
Fordel:
- Universelt egnet til stål, støbestål, gråt støbejern, deformerbart støbejern, bronze, Messing, aluminium.
- Nem centrering.
- Høj standtid.
- Meget god spånafgang.
- Høj rundløbsnøjagtighed.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Overhold de anbefalede hastigheder. Hvis det er muligt, skal du bruge en skæreolie eller kølesmøremiddel af høj kvalitet, når du borer metaller. Dette fremmer jævn kørsel og forlænger borets værktøjslevetid. Undtagelse: Under bearbejdningen tilsættes olie i stedet for skæreolie. For at undgå korrosion fjernes partiklerne fra arbejdsemnet fra bearbejdning af rustfrit stål (INOX). Rengør emnet kemisk eller mekanisk (ætsning/polering osv.).
- Behandling af opgaver: Boring
- Drevtyper: Kolonne boring maskine; Maskinværktøj; boremaskine; robotter; stationære maskiner
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Tempergods
- Sort støbejern (GTS, GJMB)
- Messing
- Bronze
- Case stål
- Støbejern
- Støbestål
- Støbt hud
- Spånplade
- Kobber
- Duktilt støbejern
- Duroplast
- Elastomer
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold ≤ 40 %
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold > 40%
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Hårdt træ
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Andet
- Kunststof
- Valse- og kuglelejestål
- Ikke-jernholdigt metal blød
- Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
- Blødt træ
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
- Værktøjsstål
- Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
- Træ
- Zink
Bemærk:
- Brug øjenværn!
- Overhold sikkerhedsanbefalingerne!