POLIFAN skive PFC 115x22,23 mm konisk Z60 Uni.Line PSF STEELOX stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 4007220444597
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220444597
EAN/GTIN 4007220444597
Producentnummer 67766115
L-nummer L51120 15

Betegnelse

Udførelse:

  • Ingen oplysninger

Beskrivelse:

Grundprogrammet i den universelle PSF-linje omfatter solide værktøjer til bearbejdning af de mest almindelige materialer. Værktøjerne i den universelle PSF-serie giver gode arbejdsresultater med høj økonomisk effektivitet. POLIFAN ventilatorskive til stål og rustfrit stål (INOX) med aggressiv skæreydelse og god værktøjslevetid.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 13300 RPM
  • Form: PFC / B / T29
  • Udførelse: Ingen specifikation
  • Registreringssystem: Boring
  • Ø hul: 22,23 mm
  • Slibemiddel: Zirconiumoxid Z
  • Ø udvendig metrisk: 115 mm
  • Kornstørrelse: 60

Fordel:

  • Hurtig arbejdsgang og høj omkostningseffektivitet på grund af god bearbejdningsydelse.
  • Lang standtid.
  • Også velegnet til laveffekt vinkelsliber.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Affasning; afgratning; gradvis finslibning; overfladeslibning; svejsesømning behandling
  • Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Rustfrit stål (INOX)
    • Stål

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven