Beskrivelse:
Til universelle slibeopgaver, især for indsats på titanlegeringer. Ideel til flyindustrien, hvis kun SiC er godkendt til bearbejdning af f.eks. drivdele. Klemmesystemets cd har en skrueforbindelse med indvendigt gevind (metal/plast) på værktøjssiden. Også velegnet til de systemer, der anvendes på markedet: PSG, Power lås type II ″tænd″, sokkel, tænd.
Egenskab:
- Spændesystem: System CD
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 3800 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 13000 RPM
- Slibemiddel: Siliciumcarbid SiC/C.
- Ø udvendig metrisk: 50 mm
- Kornstørrelse: 36
Fordel:
- Høj omkostningseffektivitet på grund af hurtige værktøjsskift.
- Høj komfort på grund af nem håndtering og lave vibrationer arbejde.
- Ingen interferens i indsats'en på grund af, at den sidder fast, glider eller løsner sig.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug COMBIDISC slibeplader med slibearkholder på bøjbare akseldrev med vinkelhåndtag, små trykluft - eller elektriske vinkelslibere. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
- Behandling af opgaver: Afgratning; gradvis finslibning; nivellering; skrubbearbejde; slibning; Overfladebehandling; svejsning søm behandling; kantbehandling
- Drevtyper: vinkelsliber, ledningsfri vinkelsliber, bøjningsakseldrev, ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Bronze
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Sten
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
Leveringsomfang:
- Bestil venligst slibearkholder separat.
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 50 m/s.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.