fiberskive Ø 100 mm VICTOGRAIN 80 for maksimal ydeevne på stål

Art.-nr.: 4007220437766
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 4007220437766
EAN/GTIN 4007220437766
Producentnummer 64279020

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd fiberslibere er fremstillet i henhold til ISO 16057 i form A1 type F under navnet ″vulkaniseret fiberslibere″. Til meget aggressiv slibning med ultimativ fjernelse af stålmaterialer og hårde materialer, samtidig med at der opretholdes en ekstremt lang levetid. Ultimativ, ensartet ydeevne med VICTOGRAIN slibekorn. VICTOGRAIN-slibekornene fastgøres til bæreren med den ene side af trekanten. Som følge heraf er de særligt tæt integreret og giver sammen med den slanke form et ekstremt stort spånområde, hvilket gør bearbejdningsprocessen endnu mere effektiv. Den strukturelle struktur af trekanterne i VICTOGRAIN er også blevet specielt tilpasset. De meget små krystaller i trekanten giver optimal slidadfærd: Meget skarpe skærekanter er altid tilgængelige, men kun det nødvendige minimum af slibekorn/trekant bryder væk. Kombinationen af disse funktioner giver brugeren den ultimative, konstante topydelse ved kølig slibning og en ekstremt lang værktøjslevetid med ensartet overfladeruhed på emnet.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 15300 RPM
  • Ø hul: 16 mm
  • Slibemiddel: VICTOGRAIN
  • Ø udvendig metrisk: 100 mm
  • Kornstørrelse: 80

Fordel:

  • Effektiv bearbejdningsproces med hurtig arbejdsgang, lang værktøjslevetid, mindre varme i emnet og et lavere effektbehov for værktøjsdrevet takket være VICTOGRAIN slibekorn.
  • Høj omkostningseffektivitet på grund af lang levetid og meget høj udtagningsrate.
  • Ensartet slibning på grund af høj kvalitet slibemiddel.
  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug fiberslibere i henhold til ISO 15636 med støtteskive på vinkelslibere, der fås i handelen. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
  • Behandling af opgaver: Afgratning; udligning; overfladebehandling; svejsning sømbehandling; kantbehandling
  • Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbt stål
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Leveringsomfang:

  • Bestil venligst støtteskive separat.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 80 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven