Beskrivelse:
COMBICLICK systemet består af en specialudviklet støtteskive og en stabil holder på bagsiden af værktøjet. Med støtteskive kan COMBICLICK værktøjer bruges på kommercielt tilgængelige vinkelslibere. Køleåbningernes særlige geometri sikrer en høj luftgennemstrømning, hvilket reducerer den termiske belastning på slibematerialet og arbejdsemnet betydeligt. Quick-release systemet, den robuste montering, den sikre låsning af værktøjet og det integrerede kølesystem resulterer i op til 30% lavere emnetemperaturer, 25% højere skæreydelse, 30% længere værktøjslevetid og bedre udnyttelse af slibematerialet sammenlignet med konventionelle værktøjer. Pferd fiberslibere er fremstillet i henhold til ISO 16057 i form A1 type F under navnet ″vulkaniseret fiberslibere″. Til meget aggressiv slibning med ultimativ fjernelse af stålmaterialer, hårde og dårligt varmeledende materialer med en ekstremt lang levetid på samme tid. Ultimativ, ensartet ydeevne med VICTOGRAIN slibekorn. Slibende additiver i belægningen opnår en betydeligt højere udskillelseshastighed, forhindrer tilstopning og forårsager en køligere slibning.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 8500 RPM
- Slibemiddel: VICTOGRAIN-COOL
- Ø udvendig metrisk: 180 mm
- Kornstørrelse: 80
Fordel:
- Effektiv bearbejdningsproces med hurtig arbejdsgang, lang værktøjslevetid, mindre varme i emnet og et lavere effektbehov for værktøjsdrevet takket være VICTOGRAIN slibekorn.
- Innovativt hurtigspændesystem garanterer komfortabel håndtering og kølig slibning.
- Høj omkostningseffektivitet på grund af lang levetid og meget høj udtagningsrate.
- Ensartet slibning på grund af høj kvalitet slibemiddel.
- Ekstremt hurtigt og nemt værktøjsskift reducerer procesomkostningerne.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug COMBICLICK fiberkværnen sammen med COMBICLICK støttepladen på vinkelkværne, der fås i handelen. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt. Brug den kraftfulde vinkelsliber.
- Behandling af opgaver: Afgratning; udligning; overfladebehandling; svejsning sømbehandling; kantbehandling
- Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbt stål
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
Leveringsomfang:
- Bestil venligst COMBICLICK støtteplade separat.
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 80 m/s.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.