slange SCH 10 din 15/G28

Art.-nr.: 4007220432266
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Artikelnummer 4007220432266
    EAN/GTIN 4007220432266
    Producentnummer 86200614

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Bøjning af akselsystem 10

    Beskrivelse:

    Bøjningsaksler består af tre komponenter, der kan kombineres på forskellige måder: Den fleksible kerne (SE), beskyttelsesslangen (SCH) og håndstykket (HA). Den fleksible kerne består af fire til ti trådlag i henhold til din 2076, især til hurtig rotation med uret. Sjælekoblingen er hårdt presset på. Efter ca. 100 driftstimer skal kernen på en bøjningsaksel smøres igen. Beskyttelsesslangen er lavet af oliebestandigt gummi, en flad stålspiral indeni og massiv gummi yderside. Tilslutningskoblingerne er hårdt presset på og dækket med gummimuffer for forstærkning. Håndstykkerne er lette og praktiske og dækker et bredt hastighedsområde.;ved kontinuerlig drift er det muligt at arbejde med lav træthed ved lav kørselsstøj. Udskiftelige spændetænger muliggør holder af en lang række værktøjer. Den glidende forbindelse giver mulighed for hurtigt skift af håndtag. Ekstra beskyttelsesslange til BW 10 SE 11 din 15/G28 og BW 10 SE 11 din 15/G28 OHA.

    Egenskab:

    • Pferd-type: SCH 10 DIN 15/G28
    • Udførelse: Bøjning af akselsystem 10
    • Breddemål: 22 mm
    • Ø kobling på drevsiden metrisk: 40 mm
    • kobling på drevsiden, din: 15
    • Håndstykkets kobling Ø metrisk: 28 mm
    • Håndstykke side kobling G: 28
    • Længde metrisk: 1570 mm
    • Nettovægt: 1,43 kg
    • Ø kobling på drevsiden [mm]: 40
    • kobling på håndstykkets side Ø [mm]: 28
    • Ø udvendig metrisk: 22 mm
    • Højde: 22 mm

    Leveringsomfang:

    • Specielle længder på forespørgsel.
    • Sjæle og slanger med glidetilslutning på begge sider på forespørgsel.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven