Vinkelhåndstykke WHA 10 90 graders G28 STV med 6 mm spændetang til stiv forlænger Max. O/MIN. 17,100

Art.-nr.: 4007220432150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Artikelnummer 4007220432150
    EAN/GTIN 4007220432150
    Producentnummer 86300132

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Vinkelhåndstykke i 90 graders design med 6 mm spændetang og glidekobling G28/Ø 28 mm, velegnet til stive forlængelser med glidetilslutning G28. 1 nøgler hver EM SW 11 mm, EM SW 14 mm og EM SW 14 mm, 1 spændetang.

    Egenskab:

    • Pferd-type: WHA 10 90. G28 STV
    • O/MIN., maks.: 17100 RPM
    • Spændetang: 6
    • Udvekslingsforhold: 1:1
    • Breddemål: 38 mm
    • Håndstykkets kobling Ø metrisk: 28 mm
    • Håndstykke side kobling G: 28
    • Inkl. Ø spændetang [mm]: 6
    • Længde metrisk: 165 mm
    • Nettovægt: 0579 kg
    • kobling på håndstykkets side Ø [mm]: 28
    • Ø udvendig metrisk: 67 mm
    • Højde: 67 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven