PFERD hårdmetal-højtydende fræse-sæt 1907 INOX 3-delt skæfte-Ø 6 mm til rustfrit stål

Art.-nr.: 4007220431559
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220431559
EAN/GTIN 4007220431559
Producentnummer 21901907
L-nummer L51060 687

Betegnelse

Beskrivelse:

set 1907 INOX indeholder tre hårdmetalfræsere til bearbejdning af rustfrit stål (INOX) i de mest almindelige former og dimensioner. Den brudsikre plastboks beskytter værktøjet mod snavs og skader.

Egenskab:

  • Pferd-type: 1907 INOX
  • Tænding: INOX
  • Ø metrisk skaft: 6 mm

Fordel:

  • Fremragende bearbejdningsydelse og værktøjslevetid takket være innovativ tandgeometri.
  • Opnår overfladekvaliteter af høj kvalitet gennem optimal spåndannelse.
  • Forhindrer pletter i materialet på grund af lav varmeproduktion.
  • Takket være den præcise koncentricitet er det muligt at arbejde uden chatter-mærker, og drevet bliver mindre slidt.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug om muligt værktøjerne på højtydende drev med robust monteret spindel for at forhindre vibrationer. Overhold hastighedsanbefalingerne.
  • Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
  • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Rustfrit stål (INOX)

Bemærk:

  • På grund af den meget høje skæreevne kan der forekomme misfarvning af akslen. Dette udgør ikke en sikkerhedsrisiko.