PFERD-hårdmetal-højtydende slibesæt 1806 STEEL 3-delt skæfte-Ø 6 mm til stål

Art.-nr.: 4007220431511
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
    Produkttype Fræsestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220431511
    EAN/GTIN 4007220431511
    Producentnummer 21901806
    L-nummer L51060 617

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    set 1806 STÅL indeholder tre hårdmetalfræsere til bearbejdning af stål og støbt stål i de mest almindelige former og dimensioner. Den brudsikre plastboks beskytter værktøjet mod snavs og skader.

    Egenskab:

    • Pferd-type: 1806 STEEL
    • Tænding: STEEL
    • Ø metrisk skaft: 6 mm

    Fordel:

    • Op til 50 % højere skæreydelse i indsats på stål og støbt stål sammenlignet med fræsestifter med konventionelle tværgear.
    • Mærkbart øget aggressivitet, store spåner og meget god spånafgang takket være innovativ tandgeometri.
    • Emnet er beskyttet af betydeligt lavere termisk belastning.
    • Takket være den præcise koncentricitet er det muligt at arbejde uden chatter-mærker, og drevet bliver mindre slidt.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: Brug om muligt værktøjerne på højtydende drev med robust monteret spindel for at forhindre vibrationer. Overhold hastighedsanbefalingerne.
    • Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
    • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Case stål
      • Støbejern
      • Støbestål
      • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stål, støbt stål
      • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Titan
      • Titanlegeringer
      • Værktøjsstål

    Bemærk:

    • På grund af den meget høje skæreevne kan der forekomme misfarvning af akslen. Dette udgør ikke en sikkerhedsrisiko.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven