Beskrivelse:
Drevet har en værktøjsholder med gevind til værktøj med indvendig gevind eller flangeholder. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Trykluftdrevets robuste design er velegnet til Heavy indsats. Drevet skal bruges sammen med olie. Grebets ventil forsyner også drevet med et dødmandsgear. Maks. Værktøjsdiameter op til 125 mm. 1 m udstødning og 2.5 m tilførselsluftslange med gevindtilslutning 1/2″ udvendig, 1 spændemøtrik, 2 flangeskruer, 2 afstandsbøsninger, 2 spændenøgler, Beskyttelseshætte, vibrationsdæmpende håndtag.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ydelse: 1100 watt
- Omdrejningstal: 12000 RPM
- Ventildesign: Arm
- Breddemål: 47 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,5 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 1,2 m³/min
- Længde metrisk: 285 mm
- Antal oliedråber [min]: 7 dråber
- Nettovægt: 2,1 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 13 mm
- Ø tråd: M14
- Ø værktøjsholder : 22,23 mm
- Udstødningsluft ud: Bag
- Højde: 98 mm
Fordel:
- Ingen støvgener på emnesiden.
- Den indbyggede centrifugalstyreenhed sikrer en konstant omdrejningstal i indsats.
- Spindellås til værktøjsskift med en nøgle.
- Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.