Beskrivelse:
Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Udsugningsluftkanalen er placeret foran. Det praktiske trykluftdrev skal betjenes med olie. 2.5 m forsyningsluftslange med 1/4″ gevindtilslutning og gevindmuffe (STGI), spændetang 6 mm, 2 spændenøgle. Aktuatoren har en roterende ventilkonstruktion.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ydelse: 240 watt
- Omdrejningstal: 30000 RPM
- Spændetang: 10
- Ventildesign: Drej
- Breddemål: 30 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,6 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 0,5 m³/min
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
- Længde metrisk: 160 mm
- Antal oliedråber [min]: 2 dråber
- Nettovægt: 0348 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 8 mm
- Udsugningsluftafgang: Forrest
- Højde: 30 mm
Fordel:
- Aktuatoren er velegnet som en roterende ventilversion til den længere indsats.
- Nem vejledning takket være det praktiske design.
- På grund af udsugningsluftføringen foran kan den blæse det fjernede snavs i indsats'en væk.
- Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.