Stiv forlænger STV27 længde 250 mm uden håndtag Maks. O/MIN. 25,000

Art.-nr.: 4007220429808
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Artikelnummer 4007220429808
    EAN/GTIN 4007220429808
    Producentnummer 80900354

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Stive forlængelser er velegnede til svært tilgængelige bearbejdningsopgaver. Version med en diameter på 27 mm og en længde på 250 mm.

    Egenskab:

    • Bøjningsradius, maks.: 0 mm
    • Hastighedsområde, op til: 25000 RPM
    • kobling på drevsiden, din: 10
    • Glidetilslutning G: 22
    • Længde metrisk: 250 mm
    • Nettovægt: 0,55 kg
    • Ø udvendig metrisk: 27 mm

    Fordel:

    • Særligt velegnet til indsats på smalle og svært tilgængelige steder.

    Leveringsomfang:

    • Buet design, specielle længder og muligheder for emnetilpasning fås på forespørgsel. Minimumslængde for buede versioner fra 500 mm er mulig.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven