Satinvinkeldrev SWT 10 G28 med værktøjsholder 19x100 mm maks. O/MIN. 18,000

Art.-nr.: 4007220429754
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 4007220429754
EAN/GTIN 4007220429754
Producentnummer 87101531

Betegnelse

Beskrivelse:

Satin-finish vinkeldrev kan forbindes til alle bøjende aksler med tilslutning G28 i stedet for håndtaget. Akselforbindelsen kan drejes 360 grader. Tillader indsats af bøjende akseldrev som Satinere. håndbeskyttelse, vibrationsdæmpende håndtag, aftagelig arbejdsspindel.

Egenskab:

  • Pferd-type: SWT 10 G28
  • Kørehastighed n maks.: 18000 RPM
  • Udgangshastighed ved n maks.: 12000 RPM
  • Udvekslingsforhold: 1,53:1
  • Breddemål: 40 mm
  • Håndstykke side kobling G: 28
  • værktøjsholder, bredde: 100
  • Længde metrisk: 173 mm
  • Nettovægt: 1901 kg
  • Ø udvendig metrisk: 215 mm
  • Ø tråd: M14
  • Ø værktøjsholder : 19 mm
  • Højde: 215 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven