PFERD COMBICLICK Underlagsplade Soft Ø 115/125 mm Gevind 5/8-11UNC til vinkelslibere 115og125

Art.-nr.: 4007220428726
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220428726
EAN/GTIN 4007220428726
Producentnummer 44890163
L-nummer L51050 1855

Betegnelse

Udførelse:

  • blød

Beskrivelse:

Med denne støtteskive kan COMBICLICK værktøjer bruges på kommercielt tilgængelige vinkelslibere. COMBICLICK systemet består af en specialudviklet støtteskive og en stabil holder på bagsiden af værktøjet. Køleåbningernes særlige geometri sikrer en høj luftgennemstrømning, hvilket reducerer den termiske belastning på slibematerialet og arbejdsemnet betydeligt. Quick-release systemet, den robuste montering, den sikre låsning af værktøjet og det integrerede kølesystem resulterer i op til 30% lavere emnetemperaturer, 25% højere skæreydelse, 30% længere værktøjslevetid og bedre udnyttelse af slibematerialet sammenlignet med konventionelle værktøjer. Hårdhed CC-s-GT (blød) = grå

Egenskab:

  • Pferd-type: CC-S-GT 115-125 5/8-11
  • O/MIN., maks.: 13300 RPM
  • Egnet til Ø metrisk: 115, 125
  • Passer til: vinkelsliber 115 / 125, holder 5/8″
  • Version: Blød
  • Ø tråd: 5/8

Fordel:

  • Signifikant reduceret termisk belastning på grund af geometrien af kølehullerne.
  • Høj omkostningseffektivitet på grund af minimale værktøjsudskiftningstider.
  • Innovativt hurtigspændesystem garanterer komfortabel håndtering med hurtige værktøjsskift.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 80 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven