PFERD polerbånd 40x760 mm til universelt polerarbejde med rørbåndssliber

Art.-nr.: 4007220428535
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Artikelnummer 4007220428535
    EAN/GTIN 4007220428535
    Producentnummer 45000233
    L-nummer L51050 1715

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Velegnet til polering med polering af pastastænger og slibepastaer på rørkonstruktioner og gelændere. Korte bælter er tilpasset de bælteslibemaskiner, der er almindeligt tilgængelige på markedet. De er opført i ISO 2976 under betegnelsen ″slibebånd″.

    Egenskab:

    • Breddemål: 40 mm
    • Længde metrisk: 760 mm

    Fordel:

    • Høj rivestyrke med optimal fleksibilitet.
    • Høj omkostningseffektivitet på grund af høj slibeevne og værktøjslevetid.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: Til poleringsprocessen skal du bruge for- og højglanspolering i rækkefølge. Ved udskiftning af polerpasta skal du også udskifte poleremmen for at undgå forurening fra tidligere arbejde. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 5-15 m/s..
    • Behandling af opgaver: Polering
    • Drevtyper: båndsliber og tape arme

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Tempergods
      • Messing
      • Bronze
      • Støbestål
      • Koboltbaserede legeringer
      • Kobber
      • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
      • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
      • Specialstål (INOX)
      • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Titan
      • Titanlegeringer
      • Zink

    Bemærk:

    • Overhold sikkerhedsanvisningerne fra VDS (Sammenslutningen af tyske slibeproducenter) ″sikkerhedsanvisninger for korrekt brug af slibebånd″.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven