PFERD-kerne SE 4 DIN10/G16

Art.-nr.: 4007220427705
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 4007220427705
EAN/GTIN 4007220427705
Producentnummer 86200305
L-nummer L51050 1607

Betegnelse

Udførelse:

  • Bøjning af akselsystem 4

Beskrivelse:

Bøjningsaksler består af tre komponenter, der kan kombineres på forskellige måder: Den fleksible kerne (SE), beskyttelsesslangen (SCH) og håndstykket (HA). Den fleksible kerne består af fire til ti trådlag i henhold til din 2076, især til hurtig rotation med uret. Sjælekoblingen er hårdt presset på. Efter ca. 100 driftstimer skal kernen på en bøjningsaksel smøres igen. Beskyttelsesslangen er lavet af oliebestandigt gummi, en flad stålspiral indeni og massiv gummi yderside. Tilslutningskoblingerne er hårdt presset på og dækket med gummimuffer for forstærkning. Håndstykkerne er lette og praktiske og dækker et bredt hastighedsområde.;ved kontinuerlig drift er det muligt at arbejde med lav træthed ved lav kørselsstøj. Udskiftelige spændetænger muliggør holder af en lang række værktøjer. Den glidende forbindelse giver mulighed for hurtigt skift af håndtag. Udskiftningskerne til BW 4 din 10/16.

Egenskab:

  • Pferd-type: SE 4 DIN10/G16
  • Hastighedsområde, fra: 24000 RPM
  • Hastighedsområde, op til: 40000 RPM
  • Udførelse: Bøjning af akselsystem 4
  • Breddemål: 4 mm
  • kobling på drevsiden, din: 10
  • Håndstykkets kobling Ø metrisk: 3,5 mm
  • Håndstykke side kobling G: 16
  • Længde metrisk: 1329 mm
  • Nettovægt: 0,12 kg
  • Ø kobling på drevsiden [mm]: M10
  • kobling på håndstykkets side Ø [mm]: 3,5/2,45
  • Ø udvendig metrisk: 4 mm
  • Højde: 4 mm

Leveringsomfang:

  • Specielle længder på forespørgsel.
  • Sjæle og slanger med glidetilslutning på begge sider på forespørgsel.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven