Beskrivelse:
Vinkelhåndstykke i 90 graders design med 6 mm spændetang og glidekobling G22/ Ø 22 mm, egnet til BW 7 din 10/16 2/16, BW 7 din 10 m, BW 7 din 2 OHA og BW 7 din 10/16 OHA 10/16 m. 1 nøgler hver EM SW 11 mm, EM SW 14 mm og EM SW 14 mm, 1 spændetang.
Egenskab:
- Pferd-type: WHA 7 90. G22
- O/MIN., maks.: 17100 RPM
- Spændetang: 6
- Udvekslingsforhold: 1:1
- Breddemål: 38 mm
- Håndstykkets kobling Ø metrisk: 22 mm
- Håndstykke side kobling G: 22
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 6
- Længde metrisk: 165 mm
- Nettovægt: 0,65 kg
- kobling på håndstykkets side Ø [mm]: 22
- Ø udvendig metrisk: 67 mm
- Højde: 67 mm