Beskrivelse:
Vinkelhåndstykke i 90 graders design med 6 mm spændetang og glidekobling G16/, Ø 16 mm, egnet til BW 4 din 10/16/16, BW 4 din 10 OHA, BW 6 din 10/16/16, BW 6 din 10 OHA. 1 nøgler hver EM SW 11 mm, EM SW 14 mm og EM SW 14 mm, 1 spændetang.
Egenskab:
- Pferd-type: WHA 4 90. G16
- O/MIN., maks.: 20000 RPM
- Spændetang: 6
- Udvekslingsforhold: 1,8:1
- Breddemål: 27 mm
- Håndstykkets kobling Ø metrisk: 16 mm
- Håndstykke side kobling G: 16
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 6
- Længde metrisk: 120 mm
- Nettovægt: 0304 kg
- kobling på håndstykkets side Ø [mm]: 16
- Ø udvendig metrisk: 70 mm
- Højde: 67 mm