Udførelse:
Beskrivelse:
Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Drevet har et dødmandsgear gennem grebets ventil. 1 m udstødning og 2.5 m tilførselsluftslange med 1/4″ gevindtilslutning og gevindmuffe (STGI), beskyttelsesdæksel, 2 spændenøgle. båndsliber inkl. Bælteslibearm BSVA 9/25 x 520.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Afgivet effekt: 370 watt
- Remhastighed, fra: 19,3 m/s
- Ventildesign: Arm
- Version: Incl.
- Breddemål: 39 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,55 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 0,6 m³/min
- Længde metrisk: 460 mm
- Antal oliedråber [min]: 3 dråber
- Nettovægt: 1286 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 8 mm
- Udstødningsluft ud: Bag
- Højde: 75 mm
Fordel:
- Ingen støvgener på emnesiden.
- Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.
- Båndslibeværktøjet kan drejes på drivmaskinen.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.