Pneumatisk båndsliber PBA 2/200 HV remlængde: 305 mm x bredde: 3-16 mm

Art.-nr.: 4007220420768
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Artikelnummer 4007220420768
    EAN/GTIN 4007220420768
    Producentnummer 80705051

    Betegnelse

    Udførelse:

    • inkl.

    Beskrivelse:

    Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Drevet har et dødmandsgear gennem grebets ventil. 1 m udstødning og 2.5 m tilførselsluftslange med gevindtilslutning 1/4″ udvendig og gevindmuffe (STGI), 1 spændenøgle, beskyttelsesdæksel. båndsliber inkl. Remslibearm BSVAK 9/9 x 305.

    Egenskab:

    • Driftstryk: 6,3 bar
    • Afgivet effekt: 230 watt
    • Remhastighed, fra: 22 m/s
    • Ventildesign: Arm
    • Version: Incl.
    • Breddemål: 30 mm
    • Luftforbrug, tomgang: 0,55 m³/min
    • Luftforbrug under belastning: 0,45 m³/min
    • Længde metrisk: 290 mm
    • Antal oliedråber [min]: 3 dråber
    • Nettovægt: 0687 kg
    • Indvendig Ø tilførselsluftslange: 6 mm
    • Udstødningsluft ud: Bag
    • Højde: 75 mm

    Fordel:

    • Ingen støvgener på emnesiden.
    • Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.
    • Praktisk, kompakt form.

    Bemærk:

    • Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven