HSS konisk og afgratningsforsænkning UGT 90° Ø 20,5 mm skaft-Ø 10 mm DIN 335 C med ulige stigning

Art.-nr.: 4007220420515
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220420515
EAN/GTIN 4007220420515
Producentnummer 25202175
L-nummer L51140 1059

Betegnelse

Udførelse:

  • HSS UGT

Beskrivelse:

konusforsænker fra Pferd er kendetegnet ved deres særligt skarpe skærekanter, som giver meget gode resultater selv ved lave skærehastigheder. Højtydende værktøj med en forsænkningsvinkel på 90 grader til sænkning af 90 graders skruer til alle almindelige materialer som stål, støbt stål og ikke-jernholdige metaller. konusforsænker med ulige hældning (UGT) er kendetegnet ved en specialudviklet geometri med brede spænderiller og muliggør dermed optimal spåntagning og varmeafledning, høj glathed og optimale arbejdsresultater.

Egenskab:

  • OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 150 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 150 RPM
  • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 230 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål op til 700 N/mm²: 230 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP): 150 RPM
  • RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 150 RPM
  • RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 230 RPM
  • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 300 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 700 N/mm²: 300 RPM
  • OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig Plast (GRP/CFRP): 230 RPM
  • Udførelse: HSS UGT
  • ø: 20,5 mm
  • Ø metrisk skaft: 10 mm
  • vinkel: 90 °
  • Længde, i alt: 63 mm

Fordel:

  • Høj kørselsstabilitet.
  • Lav sænkekraft med god overfladekvalitet.
  • Specialudviklet geometri med brede klemriller for optimal spåntagning og varmeafledning.
  • Meget høj udskillelseshastighed og optimal spånfjernelse.
  • Burr-fri resultater selv ved lave skærehastigheder.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug skæreolie eller trykluft som kølevæske/smøremiddel. Særligt velegnet til fremstilling af præcise forsænkninger.
  • Behandling af opgaver: Forsænkning
  • Drevtyper: Kolonne boring maskine; Maskinværktøj; boremaskine; robotter; stationære maskiner

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Tempergods
    • Sort støbejern (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Støbejern
    • Spånplade
    • Kobber
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold ≤ 40 %
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold > 40%
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegeringer hårde
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Hårdt træ
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Andet
    • Kunststof
    • Aluminiumlegeringer bløde
    • Ikke-jernholdigt metal blød
    • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
    • Blødt træ
    • Specialstål (INOX)
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Værktøjsstål
    • Aluminiumlegeringer, der er robuste
    • Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
    • Træ
    • Zink

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven