Beskrivelse:
Det brede udvalg af SG Power Line tilbyder en kraftfuld værktøjsløsning til enhver anvendelse og ethvert materiale. Værktøjerne i SG Performance-linjen opnår de bedste arbejdsresultater med maksimal omkostningseffektivitet. Den HOLDBARE POLIFAN-skive imponerer med sin aggressive skæreevne og den ultimative lange værktøjslevetid, hvilket betyder, at den opnår maksimal omkostningseffektivitet. Den højtydende POLIFAN Z SG HOLDBARE skive er særligt velegnet til anvendelser med en højere mekanisk belastning på lamellaen og til grovere anvendelser, f.eks. affasning eller bearbejdning af grater.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 13300 RPM
- Form: PFC / B / T29
- Registreringssystem: Boring
- Ø hul: 22,23 mm
- Ø hul tilsætning: Uden
- Slibemiddel: Zirconiumoxid Z
- Ø udvendig metrisk: 115 mm
- Kornstørrelse: 60
Fordel:
- Hurtig arbejdsgang og maksimal omkostningseffektivitet takket være aggressiv bearbejdningsydelse.
- Maksimal aggressivitet i hele levetiden.
- Færre værktøjsskift på grund af den ultimative lange værktøjslevetid.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, svejsesømmebehandling
- Drevtyper: Vinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer: