Beskrivelse:
Vinkeldrevet kan forbindes til alle bøjende aksler med forbindelse G28 (i stedet for et håndtag). Akselforbindelsen kan drejes 360 grader. Tillader indsats for bøjning af akseldrev som vinkelsliber. 1 spændemøtrik, 2 flangeskruer, 2 afstandsbøsninger, 2 nøgler, vibrationsdæmpende håndtag, Beskyttelseshætte Ø 125 mm.
Egenskab:
- Pferd-type: WT 10 G28
- Kørehastighed n maks.: 18000 RPM
- Udgangshastighed ved n maks.: 12000 RPM
- Udvekslingsforhold: 1,53:1
- Breddemål: 40 mm
- Håndstykke side kobling G: 28
- Længde metrisk: 173 mm
- Nettovægt: 1438 kg
- Ø udvendig metrisk: 98 mm
- Ø tråd: M14
- Ø værktøjsholder : 22,23 mm
- Højde: 98 mm