Pneumatisk vinkelsliber PWA 2/120 DV 12.000 omdrejninger pr. minut/230 watt

Art.-nr.: 4007220419762
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220419762
EAN/GTIN 4007220419762
Producentnummer 80205039
L-nummer L51050 1606

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevet har en værktøjsholder med gevind til værktøj med indvendig gevind eller flangeholder. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Det flade vinkelhoved gør trykluftdrevet velegnet til arbejde på svært tilgængelige steder. Den har en speciel spindel til holder alle COMBIDISC værktøjer (brug støtteskive uden skaft). Drevet skal bruges sammen med olie. 1 m udstødning og 2.5 m tilførselsluftslange med 1/4″ gevindtilslutning og gevindmuffe (STGI), 1 spændenøgle. Aktuatoren har en roterende ventilkonstruktion.

Egenskab:

  • Driftstryk: 6,3 bar
  • Ydelse: 230 watt
  • Omdrejningstal: 12000 RPM
  • Ventildesign: Drej
  • Breddemål: 30 mm
  • Luftforbrug, tomgang: 0,55 m³/min
  • Luftforbrug under belastning: 0,45 m³/min
  • Længde metrisk: 175 mm
  • Antal oliedråber [min]: 2 dråber
  • Nettovægt: 0476 kg
  • Indvendig Ø tilførselsluftslange: 6 mm
  • Ø tråd: 1/4-20 UNC
  • Udstødningsluft ud: Bag
  • Højde: 36 mm

Fordel:

  • Aktuatoren er velegnet som en roterende ventilversion til den længere indsats.
  • Ingen støvgener på emnesiden.

Bemærk:

  • Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven