Beskrivelse:
Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Det praktiske trykluftdrev med trykstart og hastighedskontrol er velegnet til indsats med forsænkning. Det skal anvendes sammen med olie. 1 m udgang og 2.5 m tilførselsluftslange med gevindforbindelse 1/4″ udvendig og gevindmuffe (STGI), 1 hængende beslag, spændetang 6 mm, 2 spændenøgle.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ydelse: 160 watt
- Omdrejningstal: 500 RPM
- Spændetang: 20
- Ventildesign: Start udskrivningen
- Breddemål: 30 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,4 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 0,3 m³/min
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
- Længde metrisk: 235 mm
- Antal oliedråber [min]: 2 dråber
- Nettovægt: 0564 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 6 mm
- Udstødningsluft ud: Bag
- Højde: 30 mm
Fordel:
- Ingen støvgener på emnesiden.
- Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
- Print Start muliggør hurtigt og sikkert arbejde.
- Hastighedsregulering for optimale arbejdsresultater.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.