Udførelse:
- Med medium-længde forlænger
Beskrivelse:
Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Trykluftdrevet skal bruges sammen med olie. Drevet har et dødmandsgear gennem grebets ventil. På grund af det mellemlange design er drevet ideelt egnet til indsats med begrænset tilgængelighed. 1 m udgang og 2.5 m tilførselsluftslange med gevindforbindelse 1/4″ udvendig og gevindmuffe (STGI), spændetang 6 mm, 2 spændenøgle.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ydelse: 440 watt
- Omdrejningstal: 30000 RPM
- Spændetang: 6
- Ventildesign: Arm
- Version: Med medium-længde forlænger
- Breddemål: 39 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,88 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 0,84 m³/min
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
- Længde metrisk: 335 mm
- Antal oliedråber [min]: 4 dråber
- Nettovægt: 1198 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 8 mm
- Udstødningsluft ud: Bag
- Højde: 39 mm
Fordel:
- Optimal til indsats med begrænset tilgængelighed.
- Ingen støvgener på emnesiden.
- Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
- Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.