Beskrivelse:
Værktøjerne i speciallinjen SGP er specielt udviklet til specielle opgaver og giver brugeren afgørende fordele i forhold til konventionelle produkter. Desuden indeholder den særlige linje SGP værktøjer, der tilbyder den ultimative økonomi på grund af deres særligt høje ydeevne i indsats. Brugere, der er afhængige af den bedste ydeevne, vælger den innovative POLIFAN FORCE-skive. Takket være det unikke design med plaststøtteplader og de seglformede KOMPAKT-blade opnår den en uovertruffen høj skæreydelse. POLIFAN FORCE kommer i en PFF form og forvandles til en PFC form under slibeprocessen. Den overgår mærkbart konventionelle blæserskiver og omdefinerer det højeste niveau af omkostningseffektivitet gennem en forbløffende længere levetid. Den innovative POLIFAN FORCE-skive er et unikt værktøj med en særlig høj ydeevne. Designet med plast støtteplade og de seglformede KOMPAKT lameller gør det betydeligt mere økonomisk end konventionelle ventilatorskiver.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 12200 RPM
- Form: FFR/A/T27
- Registreringssystem: Boring
- Slibemiddel: Zirconiumoxid Z
- Ø udvendig metrisk: 125 mm
- Kornstørrelse: 40
Fordel:
- Hurtig slibning takket være konstant slibeaggressivitet op til det sidste slibekorn.
- Ultimativ økonomi takket være den højeste fjernelse pr. tidsenhed og reduceret diskforbrug.
- Ultimativ lang værktøjslevetid.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Kornstørrelserne 40 og 60 er ideelle til kantbearbejdning.
- Behandling af opgaver: Affasning; afgratning; nivellering; overfladebehandling; svejsning sømbehandling; Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
- Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Case stål
- Specialstål (INOX)
- Stål