Beskrivelse:
Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Udsugningsluftkanalen er placeret foran. Det smalle luftdrev med tohåndsbetjening skal bruges sammen med olie. 2.5 m forsyningsluftslange med 1/4″ gevindforbindelse og gevindmuffe (STGI), spændetang 6 mm, 2 skruenøgler. Drevet har et dødmandsgear gennem grebets ventil.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ydelse: 290 watt
- Omdrejningstal: 30000 RPM
- Spændetang: 10
- Ventildesign: Arm
- Breddemål: 30 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,6 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 0,5 m³/min
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
- Længde metrisk: 197 mm
- Antal oliedråber [min]: 2 dråber
- Nettovægt: 0469 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 8 mm
- Udsugningsluftafgang: Forrest
- Højde: 30 mm
Fordel:
- På grund af udsugningsluftføringen foran kan den blæse det fjernede snavs i indsats'en væk.
- Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
- Præcis føring gennem udvidet og smalt hus.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.