Beskrivelse:
Højhastigheds kugleringsfræseren er et unikt værktøj til indsats på robotter med en ekstremt høj skæreydelse. fræser er velegnet til en lang række bearbejdningsopgaver på aluminiumsmaterialer, da den i modsætning til slibeværktøjer ikke producerer farligt og eksplosivt støv. På grund af sit lille design er High Speed Torus Cutter det ideelle værktøj til bearbejdning af svært tilgængelige områder og filigrankomponenter såsom riller, lommer og smalle radier og konturer. High Speed Torus Cutter bruges sammen med to hårdmetalskær. fræser er det perfekte supplement til højhastighedsskiven ALUMASTER i HSD-R 50-versionen og til ALU-tændernes fræsestifter. Højhastigheds kugleringsfræser inklusive to fastgørelsesskruer.
Egenskab:
- OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 20000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 20000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 30000 RPM
- RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 30000 RPM
- Egnet til Ø metrisk: 10 mm
- Ø udvendig metrisk: 20 mm
- Ø metrisk skaft: 8 mm
- Længde, i alt: 60 mm
Fordel:
- Specielt udviklet design til indsats på svært tilgængelige steder.
- Producerer ingen farligt og eksplosivt støv.
- Ingen sugning nødvendig.
- Usædvanligt høj skæreydelse.
- Reduceret vibration takket være den lille kontaktflade.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Værktøjet er primært designet til indsats på aluminium, aluminium æltelegeringer og aluminium støbning. Ikke-jernholdige metaller af lavere styrke og fiberforstærket plast kan også bearbejdes. Dette skal kontrolleres i de enkelte tilfælde i forbindelse med ansøgningen. Optimal omdrejningstal og ydelse af værktøjsdrevet er en forudsætning for den økonomiske indsats af kugleringsfræseren. High Speed Torus Cutter kan bruges både med omkredsen og på forsiden.
- Behandling af opgaver: Afgratning; fræsning; fræsning; overfladebehandling; svejsning sømbehandling; Kantning (affasning, afrunding); filet bearbejdning
- Drevtyper: Robotter
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Kobber
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Aluminiumlegeringer hårde
- Kunststof
- Aluminiumlegeringer bløde
- Aluminiumlegeringer, der er robuste
- Zink
Leveringsomfang:
- vendeskærsplatte er ikke inkluderet.
Bemærk:
- Spænd fastgørelsesskruerne på vendeskærsplatte sikkert med en Torx-skruetrækker TX 15. Tilspændingsmomentet skal være ca. 4 Nm. Alternativt kan du bruge en momentnøgle med et tilspændingsmoment på 4 Nm.
- Løssiddende vendeskærsplatte kan gå i stykker i indsats og skal derfor kontrolleres med jævne mellemrum for tilspænding.
- Brug ikke beskadiget vendeskærsplatte! Der er risiko for brud!