Beskrivelse:
Brugen af ikke-vævede slibemidler begynder, hvor andre slibeværktøjer når deres grænser eller ikke længere opnår det ønskede resultat. Polyamidfibrenes elastiske egenskaber og den positive effekt af slibende ikke-vævede slibning skaber fremragende, skånsomt arbejdende efterbehandlingsværktøjer. Slibeegenskaberne for ikke-vævede værktøjer er tilpasset forskellige applikationer og yder et fremragende bidrag til at løse mange bearbejdningsopgaver inden for metalbearbejdning og bearbejdning. Den er også velegnet til bearbejdning af andre materialer, der er vanskelige at slibe, såsom keramik, glas og plast. Ikke-vævede slibemidler består af polyamidfibre, syntetisk harpiks og slibekorn. Den meget løse forbindelse mellem de enkelte fibre og hinanden resulterer i en høj fleksibilitet og stærk elastisk effekt af det ikke-vævede materiale. Den er fleksibel og smidig og efterlader en meget speciel overfladestruktur. Det halvmatte sliberesultat er unikt og kan ikke produceres med andre slibemidler. set indeholder et applikationsorienteret udvalg af POLIVLIES blæserskiver til aggressive slibning med den højeste udskillelseshastighed på hårde, dårligt varmeledende materialer.
Egenskab:
- Pferd-type: set PVZ 115 CO-COOL
- Breddemål: 18 mm
- Ø udvendig metrisk: 115 mm
Fordel:
- Høj omkostningseffektivitet på grund af høj slibeevne og værktøjslevetid.
- Skaber en konstant høj overfladekvalitet i hele levetiden, efterhånden som ny, Sharp slibemiddel konstant frigives.
- Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
- Lær at kende og teste det omfattende program.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 30-35 m/s..
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, gradvis finslibning, skrubning, strukturering (matning, linemåtte og satinefterbehandling); overfladebehandling; svejsesømning behandling
- Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
- Zink
Bemærk:
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.