Spiralboresæt 10 dele Stål HSSG N DIN 338

Art.-nr.: 4007220413722
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220413722
EAN/GTIN 4007220413722
Producentnummer 25298001
L-nummer L51140 927

Betegnelse

Udførelse:

  • STEEL

Beskrivelse:

set indeholder 10 HSS spiralbor i STÅLVERSIONEN i HSSG (M2) til industrielle anvendelser. Den brudsikre plastboks beskytter værktøjet mod snavs og skader.

Egenskab:

  • Antal, indhold: 10 stk.
  • Pferd-type: set DIN338 HSSG N 1-10 STÅL 10 pc
  • Udførelse: STEEL
  • Spiralvinkler, af: 24 °
  • Spiralvinkler, op til: 30 °
  • vinkel: 118 °

Fordel:

  • Meget god spånafgang.
  • Høj rundløbsnøjagtighed.
  • Præcis centrering og lav fremføringskraft takket være krydsslibning.
  • Universelt egnet til stål, støbestål, gråt støbejern, deformerbart støbejern, bronze, Messing, aluminium.
  • Nem centrering.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven