Pneumatisk lige slibemaskine PGAS 3/350 V-HV 35.000 omdrejninger pr. minut/290 watt

Art.-nr.: 4007220395172
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220395172
EAN/GTIN 4007220395172
Producentnummer 80105155

Betegnelse

Udførelse:

  • med forlænger

Beskrivelse:

Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. 1 m udgang og 2.5 m tilførselsluftslange med gevindforbindelse 1/4″ udvendig og gevindmuffe (STGI), spændetang 6 mm, 2 spændenøgle. Høj ydeevne i et kompakt design.

Egenskab:

  • Driftstryk: 6,3 bar
  • Ydelse: 290 watt
  • Omdrejningstal: 35000 RPM
  • Spændetang: 6
  • Ventildesign: Arm
  • Version: Med forlænger
  • Breddemål: 30 mm
  • Luftforbrug, tomgang: 0,6 m³/min
  • Luftforbrug under belastning: 0,5 m³/min
  • Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
  • Længde metrisk: 335 mm
  • Antal oliedråber [min]: 2 dråber
  • Nettovægt: 0,78 kg
  • Indvendig Ø tilførselsluftslange: 6 mm
  • Udstødningsluft ud: Bag
  • Højde: 30 mm

Fordel:

  • Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.
  • Den udvidede version af maskinen er velegnet til indsats på svært tilgængelige steder.
  • Ingen støvgener på emnesiden.
  • Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
  • Nem håndtering takket være den praktiske form af den lige sliber.

Bemærk:

  • Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven