Luftmotor PMA 4/120 HV 12.000 omdrejninger pr. minut/370 watt

Art.-nr.: 4007220395158
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 4007220395158
EAN/GTIN 4007220395158
Producentnummer 80703307

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykluftmotoren har en din 10-tilslutning. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Den kraftige trykluftmotor er velegnet til stive forlængere med en din 10 motortilslutning. Drevet drives med olie og har en centrifugalregulator. Matchende udvidelser: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27, STV 33. 1 m drænslange og 2.5 m tilførselsluftslange med 1/4″ gevindtilslutning, 2 spændenøgle. Drevet har et dødmandsgear gennem grebets ventil.

Egenskab:

  • Ydelse: 370 watt
  • Omdrejningstal: 12000 RPM
  • Ventildesign: Arm
  • Breddemål: 39 mm
  • Luftforbrug, tomgang: 0,5 m³/min
  • Tilslutningskobling [din]: 10
  • Luftforbrug under belastning: 0,87 m³/min
  • Længde metrisk: 240 mm
  • Nettovægt: 0995 kg
  • Indvendig Ø tilførselsluftslange: 8 mm
  • Udstødningsluft ud: Bag
  • Højde: 39 mm

Fordel:

  • Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.
  • Ingen støvgener på emnesiden.
  • Trykluftdrevet med din 10 tilslutning er velegnet til den variable indsats med forskellige stive forlængere. Scan QR-koden for at lære mere om luftaktuatorer med din 10 tilslutning fra Pferd.
  • Den indbyggede centrifugalstyreenhed sikrer en konstant omdrejningstal i indsats.

Bemærk:

  • Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven