Beskrivelse:
Lige håndtag med 6 mm spændetang og glidekobling G28/ Ø 28 mm, egnet til BW 10 SE 11 din 10/G28, BW 10 SE 11 din 10/G28 2 m, BW 10 SE 11 din 15/G28, BW 10 SE 11 din 10/G28 OHA, BW 10 SE 11 din 10/G28 OHA 2 m og BW 10 SE 11 din 15/G28 OHA. 1 nøgler hver EM SW 11 mm og EM SW 15 mm, 1 spændetang.
Egenskab:
- Pferd-type: HA 10 G28
- O/MIN., maks.: 18000 RPM
- Spændetang: 6
- Breddemål: 35 mm
- Håndstykkets kobling Ø metrisk: 28 mm
- Håndstykke side kobling G: 28
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 6
- Længde metrisk: 160 mm
- Nettovægt: 0431 kg
- kobling på håndstykkets side Ø [mm]: 28
- Ø udvendig metrisk: 35 mm
- Højde: 35 mm