• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Luftfilenhed PF 8/90 HV Frekvens: 9.000 slag/min.

Art.-nr.: 4007220388099
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4007220388099
Kopier
EAN/GTIN 4007220388099
Kopier
Producentnummer 80600205
Kopier
L-nummer L51050 1474
Kopier
Producent August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Filenhed til bearbejdningsprocesser af arkivering, slibning og polering med glat løb og høj præcision. Udsugningsluftkanalen er placeret foran. Trykluftfilenheden er velegnet til værktøj med en Ø på 4 til 6 mm. Drevet skal bruges sammen med olie. 1.5 m forsyningsluftslange med 1/4″ gevindtilslutning og gevindmuffe (STGI), 1 skruenøgler. Drevet har et dødmandsgear gennem grebets ventil.

Egenskab:

  • Driftstryk: 6,3 bar
  • Ventildesign: Arm
  • Breddemål: 40 mm
  • Luftforbrug, tomgang: 0.078 m³/min
  • Luftforbrug under belastning: 0.078 m³/min
  • Længde metrisk: 180 mm
  • Antal oliedråber [min]: 1 dråber
  • Nettovægt: 1038 kg
  • Indvendig Ø tilførselsluftslange: 4,8 mm
  • Udsugningsluftafgang: Forrest
  • Frekvens, fra: 9000 slag/min.
  • Højde: 40 mm
  • Slaglængde: 8 mm

Fordel:

  • Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.
  • På grund af udsugningsluftføringen foran kan den blæse det fjernede snavs i indsats'en væk.
  • Drevet er velegnet til filer med en rund aksel.
  • Glat løb og høj præcision.
  • Meget lave vibrationsværdier.

Bemærk:

  • Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.