Beskrivelse:
Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Det kompakte og praktiske trykluftdrev må kun bruges sammen med olie. På grund af planetgearet har det et højt moment. 1 m udgang og 2.5 m tilførselsluftslange med gevindforbindelse 1/4″ udvendig og gevindmuffe (STGI), spændetang 6 mm, 2 spændenøgle.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ydelse: 320 watt
- Omdrejningstal: 3500 RPM
- Spændetang: 6
- Ventildesign: Arm
- Breddemål: 38 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,6 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 0,5 m³/min
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
- Længde metrisk: 224 mm
- Antal oliedråber [min]: 3 dråber
- Nettovægt: 0,85 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 8 mm
- Udstødningsluft ud: Bag
- Højde: 38 mm
Fordel:
- Ingen støvgener på emnesiden.
- Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
- Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.