Pneumatisk lige slibemaskine PGAS 4/300 V-HV 30.000 omdrejninger pr. minut/440 watt

Art.-nr.: 4007220382585
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220382585
EAN/GTIN 4007220382585
Producentnummer 80106022
L-nummer L51050 1761

Betegnelse

Udførelse:

  • med forlænger

Beskrivelse:

Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Trykluftdrevet skal bruges sammen med olie. Drevet har et dødmandsgear gennem grebets ventil. På grund af det udvidede design er drevet ideelt til arbejde på svært tilgængelige steder. 1 m udgang og 2.5 m tilførselsluftslange med gevindforbindelse 1/4″ udvendig og gevindmuffe (STGI), spændetang 6 mm, 2 spændenøgle.

Egenskab:

  • Driftstryk: 6,3 bar
  • Ydelse: 440 watt
  • Omdrejningstal: 30000 RPM
  • Spændetang: 6
  • Ventildesign: Arm
  • Version: Med forlænger
  • Breddemål: 39 mm
  • Luftforbrug, tomgang: 0,88 m³/min
  • Luftforbrug under belastning: 0,84 m³/min
  • Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
  • Længde metrisk: 445 mm
  • Antal oliedråber [min]: 4 dråber
  • Nettovægt: 1421 kg
  • Indvendig Ø tilførselsluftslange: 8 mm
  • Udstødningsluft ud: Bag
  • Højde: 39 mm

Fordel:

  • Ideel til indsats på svært tilgængelige steder.
  • Ingen støvgener på emnesiden.
  • Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
  • Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.

Bemærk:

  • Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven