Tilluftslange PLS 10 RS

Art.-nr.: 4007220382318
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220382318
EAN/GTIN 4007220382318
Producentnummer 98980381

Betegnelse

Beskrivelse:

Tilslutningsbeslag til robotspindler. Tilførselsluftslange til montering på robotspindler i den stationære indsats. Indblæsningsluftens indvendige diameter er 8 mm. Indblæsningsluftens udvendige diameter er 10 mm.

Egenskab:

  • Pferd-type: PLS 10 RS
  • Nettovægt: 0098 kg

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven