Udførelse:
Beskrivelse:
Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Trykluftdrevet skal bruges sammen med olie. Drevet har et dødmandsgear gennem grebets ventil. Den indbyggede centrifugalregulator sikrer en konstant gennemtrækskraft. 1 m udstødning og 2.5 m tilførselsluftslange med gevindtilslutning 1/2″ udvendig, spændetang 6 mm, 2 skruenøgler.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ydelse: 1000 watt
- Omdrejningstal: 16000 RPM
- Spændetang: 16
- Ventildesign: Arm
- Version: Uden forlænger
- Breddemål: 46 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,7 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 0,9 m³/min
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
- Længde metrisk: 263 mm
- Antal oliedråber [min]: 7 dråber
- Nettovægt: 1234 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 13 mm
- Udstødningsluft ud: Bag
- Højde: 46 mm
Fordel:
- Nem at guide ved høj ydeevne.
- Ingen støvgener på emnesiden.
- Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
- Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.