Pneumatisk vinkelsliber PWAS 1/800 HV 80.000 omdrejninger pr. minut/75 watt

Art.-nr.: 4007220381168
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
    Produkttype Vinkelsliber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220381168
    EAN/GTIN 4007220381168
    Producentnummer 80205015
    L-nummer L51050 1678

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Let og praktisk. Det er den mindste, højhastigheds vinkelsliber. Drevet skal bruges sammen med olie. 0.75 m udgang og 1.5 m tilførselsluftslange med gevindforbindelse 1/4″ udvendig og gevindmuffe (STGI), spændetang 3 mm, 2 spændenøgle. Drevet har et dødmandsgear gennem grebets ventil.

    Egenskab:

    • Driftstryk: 6,3 bar
    • Ydelse: 75 watt
    • Omdrejningstal: 80000 RPM
    • Spændetang: 2
    • Ventildesign: Arm
    • Breddemål: 21 mm
    • Luftforbrug, tomgang: 0,15 m³/min
    • Luftforbrug under belastning: 0,14 m³/min
    • Inkl. Ø spændetang [mm]: 3 mm
    • Længde metrisk: 139 mm
    • Antal oliedråber [min]: 1 dråber
    • Nettovægt: 0134 kg
    • Indvendig Ø tilførselsluftslange: 4,8 mm
    • Udstødningsluft ud: Bag
    • Højde: 40 mm

    Fordel:

    • Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.
    • Ingen støvgener på emnesiden.
    • Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
    • Er som en stift at holde.

    Bemærk:

    • Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven