COMBIDISC korund slibeark CD Ø 50mm A60 til universalanvendelse

Art.-nr.: 4007220355794
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220355794
EAN/GTIN 4007220355794
Producentnummer 42750506
L-nummer L51100 37

Betegnelse

Beskrivelse:

Til universel indsats fra grov til finslibning i industrien og håndværk. Klemmesystemets cd har en skrueforbindelse med indvendigt gevind (metal/plast) på værktøjssiden. Også velegnet til de systemer, der anvendes på markedet: PSG, Power lås type II ″tænd″, sokkel, tænd.

Egenskab:

  • Spændesystem: System CD
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 8000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 13000 RPM
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 50 mm
  • Kornstørrelse: 60

Fordel:

  • Høj omkostningseffektivitet på grund af hurtige værktøjsskift.
  • Høj komfort på grund af nem håndtering og lave vibrationer arbejde.
  • Ingen interferens i indsats'en på grund af, at den sidder fast, glider eller løsner sig.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug COMBIDISC slibeplader med slibearkholder på bøjbare akseldrev med vinkelhåndtag, små trykluft - eller elektriske vinkelslibere. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
  • Behandling af opgaver: Afgratning; gradvis finslibning; nivellering; skrubbearbejde; slibning; Overfladebehandling; svejsning søm behandling; kantbehandling
  • Drevtyper: vinkelsliber, ledningsfri vinkelsliber, bøjningsakseldrev, ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Deformerbart støbejern
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer

Leveringsomfang:

  • Bestil venligst slibearkholder separat.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 50 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven