Udførelse:
Beskrivelse:
POLINOX kompakte slibehjul PNER består af flere meget komprimerede ikke-vævede lag bundet med et specielt kerneresin system. Forskellige kombinationer af komprimering, fibre, korn og tilsvarende binding resulterer i ikke-vævede produkter med en meget god overfladefinish, høj fjernelse hastighed og lang levetid. Disse værktøjer kan dække en bred vifte af overflader efterbehandling applikationer, fra relativt grov slibning til forberedelse til polering. Udgaven til ligesliber, bøjningsaksler og slibeblokke er særligt velegnet til bearbejdning af mindre overflader. Medium-blødt design med øget kantstyrke og værktøjslevetid til ru justering og polering. Velegnet til bearbejdning af konturer.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 10200 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr: 6400 RPM
- Udførelse: MW (medium blød)
- Breddemål: 13 mm
- Ø hul: 6 mm
- Slibemiddel: Siliciumcarbid SiC/C.
- Ø udvendig metrisk: 75 mm
- Kornstørrelse: Fin
Fordel:
- Høj omkostningseffektivitet på grund af høj slibeevne og værktøjslevetid.
- Opnå meget gode overfladekvaliteter.
- Optimal konturjustering, da det kan profileres frit.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Ved bearbejdning af dårligt ledende materialer, såsom Titan og rustfrit stål, reduceres skærehastigheden betydeligt. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 15-30 m/s.. Der opnås et ideelt kompromis mellem afmonteringsydelse, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, gradvis finslibning, skrubning, strukturering (matning, linemåtte og satinfinish); overfladebehandling
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
- Zink
Bemærk:
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.