Beskrivelse:
set lavet af forskellige POLICAP slibehætter med matchende bærer. POLICAP værktøjer er problemfrit formet og kan bruges sammen med hele værktøjsoverfladen. Farve identifikation af kornstørrelser: 60 og 80 = brun, 150 = sort, 280 = rød-brun cylindrisk form ZYA (tidligere form A) og valsekegle form WKG (tidligere form G).
Egenskab:
- Pferd-type: set-PC'ER 650
- Form: ZYA, WKG
- Breddemål: 235 mm
- Længde metrisk: 332 mm
- Højde: 50 mm
Fordel:
- Robust, genanvendelig plastemballage.
- Sæt slibehætterne og mufferne sikkert på holderen ved at udvide holderen i indsats.
- Høj dimensional troværdighed og fremragende finslibning takket være en særlig fremstillingsproces.
- Enkelt værktøjsskift.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: For nemt at udskifte slibehætter og -muffer skal du dreje dem en smule med uret og trække dem af og på. Lad værktøjshylde sidde fast i værktøjsdrevet, og fastgør det på plads. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 10-20 m/s..
- Behandling af opgaver: Trin-for-trin finslibning; nivellering; overfladebehandling
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbt stål
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 20 m/s.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.