policap sæt PCS110 cylinder form korund til universel anvendelse

Art.-nr.: 4007220355404
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibekappe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220355404
EAN/GTIN 4007220355404
Producentnummer 49601101
L-nummer L51100 361

Betegnelse

Beskrivelse:

set lavet af forskellige POLICAP slibehætter med matchende bærer. POLICAP værktøjer er problemfrit formet og kan bruges sammen med hele værktøjsoverfladen. Farve identifikation af kornstørrelser: 60 og 80 = brun, 150 = sort, 280 = rødbrun cylindrisk form ZYA (tidligere form A).

Egenskab:

  • Pferd-type: PCS ZYA 110
  • Form: ZYA
  • Breddemål: 145 mm
  • Længde metrisk: 180 mm
  • Højde: 40 mm

Fordel:

  • Robust, genanvendelig plastemballage.
  • Sæt slibehætterne og mufferne sikkert på holderen ved at udvide holderen i indsats.
  • Høj dimensional troværdighed og fremragende finslibning takket være en særlig fremstillingsproces.
  • Enkelt værktøjsskift.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For nemt at udskifte slibehætter og -muffer skal du dreje dem en smule med uret og trække dem af og på. Lad værktøjshylde sidde fast i værktøjsdrevet, og fastgør det på plads. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 10-20 m/s..
  • Behandling af opgaver: Trin-for-trin finslibning; nivellering; overfladebehandling
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbt stål
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 20 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven