diamantskæreskive D1A1R 50x1.4x6,0 mm D151 (medium) til glas/keramik/hårdmetal

Art.-nr.: 4007220355220
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220355220
    EAN/GTIN 4007220355220
    Producentnummer 68405015
    L-nummer L51220 1

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Galvanisk limede diamantskæreskiver anvendes til både våd og tør slibning. Galvanisk belagte diamantskæreskiver anvendes til skæring af hårde materialer såsom hårdmetal eller keramik og fiberforstærket plast (GRP/CFRP). De er særligt tilbøjelige til at skære på grund af de store spånområder.

    Egenskab:

    • Beskyttelsessegment pr. side: Ingen
    • Form: D
    • Breddemål: 1,4 mm
    • Stængklingens tykkelse: 1 mm
    • Ø hul: 6 mm
    • Ø udvendig metrisk: 50 mm
    • Kornstørrelse: D 151

    Fordel:

    • Den kontinuerlige belægning er særligt velegnet til meget fine afskæringer.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: Det fine korn D 151 er velegnet til skæring af glas, keramik eller hårdmetal. Til små geometrier er den også velegnet til trimning og skæring til længden af fiberforstærket plast (GRP/CFRP).
    • Behandling af opgaver: Adskil; skab åbninger; trim
    • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Slibende materialer
      • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
      • Glas
      • Teknisk keramik
      • Hårdmetal

    Leveringsomfang:

    • Skræddersyede værktøjsløsninger er tilgængelige på forespørgsel.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven