POLIVLIES-Klettronde PVKR korund Ø 115 mm A240F til fin formaling og finish med vinkelsliber

Art.-nr.: 4007220354254
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220354254
EAN/GTIN 4007220354254
Producentnummer 42871318
L-nummer L51100 445

Betegnelse

Udførelse:

  • fint, blåt

Beskrivelse:

POLIVLIES Burrelåslukning slibning er velegnet til større overflader. Takket være det fleksible system med POLIVLIES burrelåslukning kant og POLIVLIES burrelåslukning kant holder, er indsats on Contours også muligt. Takket være de forstansede huller kan de anvendes optimalt centreret på forskellige støtteplader. De er særligt velegnede til bearbejdning af store overflader af rustfrit stål (INOX). POLIVLIES kornstørrelse 240 F = fin (blå)

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 5300 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 3300 RPM
  • Finish: Fin, blå
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 115 mm
  • Kornstørrelse: 240 F

Fordel:

  • Høj omkostningseffektivitet på grund af høj slibeevne og værktøjslevetid.
  • Skaber en konstant høj overfladekvalitet i hele levetiden, efterhånden som ny, Sharp slibemiddel konstant frigives.
  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 15-20 m/s.. Indsæt med POLIVLIES burrelåslukningholder. Hvis det er nødvendigt, brydes det forstansede centreringshul ud.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, gradvis finslibning, skrubning, strukturering (matning, linemåtte og satinefterbehandling); overfladebehandling; svejsesømning behandling
  • Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Zink

Leveringsomfang:

  • Bestil venligst POLIVLIES krog og loop holder separat.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven